Winkelschleifer X-LOCK GWX10-125

Artikel-Nr.: Z071812 GWX10-125
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071812 GWX10-125
EAN / GTIN 3165140962285
Herstellernummer 0 601 7B3 031

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: KartonSchutzhaube (1605510365)Zusatzgriff (ET-Nr. 2602025067)
Beschreibung: Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 10-125 Professional mit X-LOCK ist der robuste Allrounder in der 1.000-Watt-Kategorie und für den täglichen Einsatz konzipiert. Sein robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus sorgt sein um 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendbarkeit für die verschiedensten Anwendungen. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional. Der GWX 10-125 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz. Karton; Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)
Ausführung:
  • Robuster Allrounder für den täglichen Einsatz in der 1.000-Watt-Kategorie – mit X-LOCK
  • Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,2 kg
    Herstellerbezeichnung: GWX10-125
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Wiederanlaufsperre: ja
    Verrouillage anti-redémarrage: oui
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb